Dubbelringspärrnyckel vinklad 15° 14X15 mm

Art-nr: 614845 14X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
128 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nyckelvidder (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nyckelvidd 1 14 mm
    Nyckelvidd 2 15 mm
    Totallängd L 190 mm
    maximal ring-⌀ D1 28,3 mm
    maximal ring-⌀ D2 32,6 mm
    maximal ringhöjd h1 9,4 mm
    maximal ringhöjd h2 9,4 mm
    Antal tänder 5
    Omtagsvinkel 5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta mattförkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614845 14X15
    EAN/GTIN 4045197416209
    Tillverkarens nummer 614845 14X15

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

    Material:

    Kromvanadinstål, mattförkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen