{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 10 mm | |
nyckellängd L | 160 mm | |
Käftbredd b | 22 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,2 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,7 mm | |
ring-⌀ D | 20,8 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614812 10 | |
EAN/GTIN | 4045197160386 | |
Tillverkarens nummer | 614812 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 10mm
på begäran
I lager
2 274 styck i lager
264,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
272 styck i lager
164,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 828 styck i lager
252,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 678 styck i lager
168,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Omtagsvinkel | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Yta | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 160 mm |
nyckelvidd | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Käftbredd b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |