Handstålborste Slät ståltråd 0,35 mm, Antal beläggningsrader: 3

Art-nr.: 575000 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 149 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal beläggningsrader Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
grundhållarbredd 30 mm
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 140 mm
Borstlängd H1 25 mm
Antal beläggningsrader 3
Grundstomme material Trä
Produktslag Trådborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575000 3
EAN/GTIN 4017359047255
Tillverkarens nummer 10003042

Benämning

Utförande:

Böjt trähandtag med två upphängningshål. Borstlängd 140 mm, borsthöjd 25 mm, totallängd ca 290 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen