Handstålborste Slät ståltråd 0,35 mm, Antal beläggningsrader: 4

Art-nr.: 575000 4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 478 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal beläggningsrader Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
grundhållarbredd 35 mm
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 140 mm
Borstlängd H1 25 mm
Antal beläggningsrader 4
Grundstomme material Trä
Produktslag Trådborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 575000 4
EAN/GTIN 4017359046418
Tillverkarens nummer 10004042
Tillverkare LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Böjt trähandtag med två upphängningshål. Borstlängd 140 mm, borsthöjd 25 mm, totallängd ca 290 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen