Handstålborste Slät ståltråd 0,35 mm, Antal beläggningsrader: 6

Art-nr.: 575000 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
867 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal beläggningsrader Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
grundhållarbredd 45 mm
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 140 mm
Borstlängd H1 25 mm
Antal beläggningsrader 6
Grundstomme material Trä
Produktslag Trådborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 575000 6
EAN/GTIN 4017359049624
Tillverkarens nummer 10006042
Tillverkare LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Böjt trähandtag med två upphängningshål. Borstlängd 140 mm, borsthöjd 25 mm, totallängd ca 290 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen