{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Mässingtråd | |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 11 mm | |
Borstlängd H1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574360 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934837 | |
Tillverkarens nummer | 574360 70X10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 70X10mm
på begäran
I lager
276 styck i lager
99,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
96,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 11 mm | 10 mm |
Borstlängd H1 | 19 mm | 19 mm |
Borstmaterial | Mässingtråd | INOX-tråd |
Borsttjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |