{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574253 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934783 | |
Tillverkarens nummer | 574253 70X10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm 70X10 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
96,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
899 styck i lager
87,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 10 | 10 |
Borstlängd H1 | 19 | 19 |
Borstmaterial | INOX-tråd | INOX-tråd |
Borsttjocklek | 0,2 | 0,3 |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 |
Flätmönster | vågig | vågig |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste |