{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 15 mm | |
Borstlängd H1 | 12 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574253 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263934769 | |
Tillverkarens nummer | 574253 50X15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 50X15mm
på begäran
I lager
607 styck i lager
110,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
273 styck i lager
65,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
913 styck i lager
92,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Borstlängd H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Borsttjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |