{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Mässingtråd | |
Borst-⌀ D1 | 60 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 15 mm | |
Borstlängd H1 | 17 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574360 60X15 | |
EAN/GTIN | 4067263934820 | |
Tillverkarens nummer | 574360 60X15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 60X15mm
på begäran
I lager
722 styck i lager
111,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
79,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
237 styck i lager
118,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Borstmaterial | Mässingtråd | Ståltråd | INOX-tråd |
Borsttjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borst-⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |