{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Mässingtråd | |
Borst-⌀ D1 | 30 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 6 mm | |
Borstlängd H1 | 6 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574360 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263934806 | |
Tillverkarens nummer | 574360 30X6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 30X6mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
67,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
526 styck i lager
52,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
608 styck i lager
67,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Borstlängd H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Borstmaterial | Mässingtråd | Ståltråd | INOX-tråd |
Borst-⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |