{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574000 70X16 | |
EAN/GTIN | 4017359007174 | |
Tillverkarens nummer | 417163 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm 70X16 mm
på begäran
I lager
128 styck i lager
114,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
574 styck i lager
70,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
381 styck i lager
82,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 14 | 14 | 14 |
Borstlängd H1 | 19 | 19 | 19 |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Borst-⌀ D1 | 70 | 70 | 70 |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |