Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm 60X15 mm

Art-nr: 574000 60X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
602 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 60 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstbredd L1 15 mm
Borstlängd H1 17 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574000 60X15
EAN/GTIN 4017359007143
Tillverkarens nummer 416163

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm 60X15 mm

Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm 60X15 mm

på begäran
I lager
602 styck i lager
108,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
793 styck i lager
66,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
153 styck i lager
78,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Borstlängd H1 17 17 17
Borstmaterial Ståltråd Ståltråd Ståltråd
Borsttjocklek 0,3 0,3 0,2
Borst-⌀ D1 60 60 60
maximalt varvtal: 15 000 15 000 15 000
Flätmönster vågig vågig vågig
Skaftdiameter Ds 6 6 6

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen