{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 80 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstbredd L1 | 13 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574000 80X18 | |
EAN/GTIN | 4017359007204 | |
Tillverkarens nummer | 418163 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm 80X18 mm
på begäran
I lager
155 styck i lager
126,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
421 styck i lager
78,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
513 styck i lager
87,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
927 styck i lager
125,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 13 | 13 | 13 | 18 |
Borstlängd H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd | INOX-tråd |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig | vågig |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |