Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm 70X16 mm

Art-nr: 574050 70X16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
645 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borstmaterial Ståltråd
    Borst-⌀ D1 70 mm
    Borsttjocklek 0,3 mm
    Borstbredd L1 14 mm
    Borstlängd H1 19 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Flätmönster vågig
    maximalt varvtal: 15 000 min-1
    Produktslag Cirkulärborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 574050 70X16
    EAN/GTIN 4067263907022
    Tillverkarens nummer 574050 70X16

    Benämning

    Utförande:

    Vågiga specialtrådkvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

    Användningsdata:

    För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
    För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen