{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 12 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574050 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263907008 | |
Tillverkarens nummer | 574050 50X15 |