{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 40 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 9 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 18 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574050 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263906995 | |
Tillverkarens nummer | 574050 40X10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 40X10mm
på begäran
I lager
728 styck i lager
40,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
214 styck i lager
45,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
411 styck i lager
70,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Borstlängd H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Mässingtråd |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
maximalt varvtal: | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |