{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 125 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 29 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 571200 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359024805 | |
Tillverkarens nummer | 473217 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rundborste Ståltråd 0,50 mm 125XM14 mm
på begäran
I lager
256 styck i lager
261,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
160,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
362 styck i lager
202,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
220 styck i lager
316,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
antal flätor | 20 | 20 | 20 | 20 |
Borstbredd L1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Borstlängd H1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd | INOX-tråd |
gängaM | M14 | M14 | M14 | M14 |
maximalt varvtal: | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |