{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 125 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 29 mm | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 571203 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906582 | |
Tillverkarens nummer | 571203 125XM14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Cirkulärborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M: 125XM14mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
160,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
298 styck i lager
201,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
316,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | INOX-tråd |
gängaM | M14 | M14 | M14 |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |