Rundborste Ståltråd 0,50 mm 200X22 mm

Art-nr: 571200 200X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 200 mm
Håldiameter d1 22 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 41 mm
Flätmönster vänstervirad
antal flätor 36
maximalt varvtal: 9 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571200 200X22
EAN/GTIN 4017359013779
Tillverkarens nummer 476211

Benämning

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.
För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
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
    Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen