{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | |
Håldiameter d1 | 22 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 24 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 571200 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359005224 | |
Tillverkarens nummer | 472211 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste Ståltråd 0,50 mm 115X22 mm
på begäran
I lager
960 styck i lager
203,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
210 styck i lager
152,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
408 styck i lager
125,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
antal flätor | 20 | 20 | 20 |
Borstbredd L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Borstlängd H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Håldiameter d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |