{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Borstmaterial | mikroabrasiv, slipnylon | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Borst-⌀ D1 | 200 mm | |
Borstbredd | 16 mm | |
Håldiameter d1 | 16 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 80 mm | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Borstlängd H1 | 33 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570322 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359144930 | |
Tillverkarens nummer | 360871 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Enradig cirkulärborste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320 200X16 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 101,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
186 styck i lager
334,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 33 mm | 33 mm |
Borstmaterial | mikroabrasiv, slipnylon | INOX-tråd |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 80 mm | 80 mm |
Borsttjocklek | 0,6 mm | 0,3 mm |
Borst-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |