{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Borstmaterial | mikroabrasiv, slipnylon | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Borst-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstbredd | 14 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 30 mm | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Borstlängd H1 | 32 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570322 150X14 | |
EAN/GTIN | 4017359135952 | |
Tillverkarens nummer | 340871 |