{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 200 mm | |
Håldiameter d1 | 16 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 80 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 33 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 570315 200X16 | |
EAN/GTIN | 4067263906544 | |
Tillverkarens nummer | 570315 200X16 |