Enradig cirkulärborste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm

Art-nr: 570322 100X12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀×borstbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel med kiselkarbid (SiC)
    Borstmaterial mikroabrasiv, slipnylon
    Slipmedlets beteckning SiC
    Borst-⌀ D1 100 mm
    Borstbredd 12 mm
    Håldiameter d1 12 mm
    hål-⌀ uppborrningsbar till 20 mm
    Borsttjocklek 0,6 mm
    Borstlängd H1 21 mm
    maximalt varvtal: 8 000 min-1
    Produktslag Rundborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 570322 100X12
    EAN/GTIN 4017359144916
    Tillverkarens nummer 320871

    Benämning

    Utförande:

    Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

    Användningsdata:

    För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa valsar med variabel bredd. För individuell användning på slipmaskiner.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen