Filskaft av hårdträ, totallängd: 100mm

Art-nr.: 519400 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 925 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 100 mm
Norm DIN 395
passar till fillängd (flat, trekantig och halvrund fil) 100 mm
passar för fillängd (fyrkants-, rundfilar) 150 mm - 200 mm
Produktslag Häfte

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519400 100
EAN/GTIN 2050001030658

Benämning

Utförande:

Av hårdträ från PEFC-certifierad skog i utförande som ligger rätt i handen. Spännhylsa av sömlöst stålrör som är djupt inpressat i träskaftet. Förhindrar att skaftet spricker vid slag på filen. Spännhylsan kan inte lossna från skaftet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen