Filskaft av hårdträ, totallängd: 160mm

Art-nr.: 519400 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
932 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
Norm DIN 395
passar till fillängd (flat, trekantig och halvrund fil) 300 mm - 350 mm
passar för fillängd (fyrkants-, rundfilar) 350 mm
Produktslag Häfte

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519400 160
EAN/GTIN 2050001029560

Benämning

Utförande:

Av hårdträ från PEFC-certifierad skog i utförande som ligger rätt i handen. Spännhylsa av sömlöst stålrör som är djupt inpressat i träskaftet. Förhindrar att skaftet spricker vid slag på filen. Spännhylsan kan inte lossna från skaftet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen