Filskaft av hårdträ, totallängd: 140mm

Art-nr.: 519400 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
3 401 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
Norm DIN 395
passar till fillängd (flat, trekantig och halvrund fil) 250 mm
passar för fillängd (fyrkants-, rundfilar) 300 mm - 350 mm
Produktslag Häfte

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519400 140
EAN/GTIN 2050001029553

Benämning

Utförande:

Av hårdträ från PEFC-certifierad skog i utförande som ligger rätt i handen. Spännhylsa av sömlöst stålrör som är djupt inpressat i träskaftet. Förhindrar att skaftet spricker vid slag på filen. Spännhylsan kan inte lossna från skaftet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen