Fräst fil, ansats 250 mm

Art-nr: 519120 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    finhetsgrad medel
    Skäravstånd ca 2 mm
    Form A
    tvärsnitt 26×7 mm
    Längd utan tånge 250 mm
    Norm DIN 7264
    för material Stål, stålgjutgods, koppar, mässing, brons osv.
    Produktslag Frästa filar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 519120 250
    EAN/GTIN 2050001696229

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Benämning

    Utförande:

    Frästa filar kännetecknas av en mycket hög skärpa tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. Ingen risk för igensättning.
    Ansats, fräst på tre sidor

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen