Filborste, Borstlängd L3 × -bredd L1: 115X40mm

Art-nr.: 576000 115X40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 453 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borstlängd L3 × -bredd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Stål
totallängd L 260 mm
Borstbredd L1 40 mm
Arbetslängd L3 115 mm
Borstlängd H1 8 mm
Produktslag Filborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 576000 115X40
EAN/GTIN 4017359074824
Tillverkarens nummer 03720042

Benämning

Utförande:

Kardduk av ståltråd.

Användningsdata:

För rengöring av räfflade ytor som filar och liknande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen