Filskaft av plast, totallängd: 110mm

Art-nr.: 519550 110
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
953 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 110 mm
passar för fillängd 150 mm - 250 mm
Produktslag Häfte

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 519550 110
EAN/GTIN 4009215074888
Tillverkarens nummer 4191110S-12
Tillverkare Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Benämning

Utförande:

Av slagtålig plast med stort upphängningshål.
Behöver inte borras upp, rullar inte undan.
Med reducerinsats som kan användas på bådasidor för säkert fäste.

Användningsdata:

För alla verkstads-, precisions- och nyckelfilar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen