Fräst fil, ansats 350 mm

Art-nr: 519110 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    finhetsgrad grov
    Skäravstånd ca 3 mm
    Form A
    tvärsnitt 36×7 mm
    Längd utan tånge 350 mm
    Norm DIN 7264
    för material Lättmetall och mjuk metall, plast, trä, horn, läder osv.
    Produktslag Frästa filar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 519110 350
    EAN/GTIN 2050001696212

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Benämning

    Utförande:

    Frästa filar kännetecknas av en mycket hög skärpa tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. Ingen risk för igensättning.
    Ansats, fräst på tre sidor

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen