Fräst fil, ansats 300 mm

Art-nr: 519110 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Produktdetaljer

Tekniska data

finhetsgrad grov
Skäravstånd ca 3 mm
Form A
tvärsnitt 31×7 mm
Längd utan tånge 300 mm
Norm DIN 7264
för material Lättmetall och mjuk metall, plast, trä, horn, läder osv.
Produktslag Frästa filar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519110 300
EAN/GTIN 2050001696205

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög skärpa tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. Ingen risk för igensättning.
Ansats, fräst på tre sidor

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar