Skärpningsfil för frässåg huggning 3 (fin) plan, raka kanter 250 mm

Art-nr: 518500 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: E
  • Norm: DIN 7262

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
tvärsnitt 25×5 mm
Längd utan tånge 250 mm
Norm DIN 7262
Produktslag Sågfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 518500 250
EAN/GTIN 4009215005455
Tillverkarens nummer 12122500

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Specialkvalitet, engradiga och särskilt lämpliga för skärpning av träsågblad av stål. Dessa sågfilar garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Huggning på alla sidor.
Med skarpa kanter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen