Flatfil 350 mm

Art-nr: 510200 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: A
  • Formbeskrivning: Flat, trubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 2
Huggtyp Medelfin
Form A
Formbeskrivning Flat, trubbig ände
Filytor 3
tvärsnitt 35×7,5 mm
Längd utan tånge 350 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 510200 350
EAN/GTIN 4009215016895
Tillverkarens nummer 31123520

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
3 sidor med huggning; trubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form A

Anmärkning:

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 510201.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen