Flatfil 100 mm

Art-nr: 510200 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
174 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: A
  • Formbeskrivning: Flat, trubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Huggning 2
    Huggtyp Medelfin
    Form A
    Formbeskrivning Flat, trubbig ände
    Filytor 3
    tvärsnitt 12×3 mm
    Längd utan tånge 100 mm
    inkl. filskaft Nej
    Norm DIN 7261
    Produktslag Verkstadsfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 510200 100
    EAN/GTIN 4009215016710
    Tillverkarens nummer 31121020

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Benämning

    Utförande:

    Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
    3 sidor med huggning; trubbig ände.

    Användningsdata:

    En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

    Norm:

    DIN 7261 form A

    Anmärkning:

    Filvariant med skaft tillgänglig under nr 510201.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen