{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±10 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Material | C-Stål | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,5 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478525 0,5 | |
EAN/GTIN | 2050001054210 | |
Tillverkarens nummer | 424 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tolkstålsrulle 50 mm×5 m, C-Stål, Tjocklek: 0,5mm
på begäran
I lager
82 styck i lager
|
på begäran
I lager
299 styck i lager
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
felgräns | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | C-Stål | C-Stål | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband | Tolkstålband |