{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±9 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Material | C-Stål | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,4 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478525 0,4 | |
EAN/GTIN | 2050001054197 | |
Tillverkarens nummer | 422 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Tolkstålsrulle 50 mm×5 m, C-Stål, Tjocklek: 0,4mm
på begäran
I lager
86 styck i lager
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
felgräns | ±9 µm | ±9 µm | ±9 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | C-Stål | C-Stål | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband | Tolkstålband |