{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±4 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Material | C-Stål | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,08 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478525 0,08 | |
EAN/GTIN | 2050001054098 | |
Tillverkarens nummer | 411 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tolkstålsrulle 50 mm×5 m 0,08 mm
på begäran
I lager
43 styck i lager
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
felgräns | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 50 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rullar längd | 5 | 5 | 10 | 5 |
Material | C-Stål | C-Stål | C-Stål | rostfritt |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband | Tolkstålband | Tolkstålband |