Tolkstålsrulle 50 mm×5 m 0,2 mm

Art-nr: 478525 0,2
(SEK 85,87 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: C-Stål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±6 µm
Norm Verkstadsnorm
Material C-Stål
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 50 mm
Tjocklek 0,2 mm
Produktslag Tolkstålband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478525 0,2
EAN/GTIN 2050001054159
Tillverkarens nummer 417

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
C-stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (storlek 0,01 och 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.

Leveransinnehåll:

Från storlek 0,8 leverans i rulle/ring.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Tolkstålsrulle 50 mm×5 m  0,2 mm

Tolkstålsrulle 50 mm×5 m 0,2 mm

på begäran
I lager
67 styck i lager
429,35  SEK
(SEK 85,87 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
473 styck i lager
141,43  SEK
(SEK 28,29 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager
249,46  SEK
(SEK 24,95 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Tjocklek 0,2 0,2 0,2
felgräns ±6 ±6 ±6
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Rullar bredd 50 12,7 12,7
Rullar längd 5 5 10
Material C-Stål C-Stål C-Stål
Produktslag Tolkstålband Tolkstålband Tolkstålband

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen