Digital tångamperemeter CM2-1

Art-nr: 473305 CM2-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 288,06 SEK /st.
  • 1 207,24 SEK /st.
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

visningsområde 4 000
grundnoggrannhet 0,5 %
akustiskt kontinuitetstest 0 – 200 Ω
mätmetod TRUE RMS (AC)
minnesfunktion HOLD; MAX/MIN; ZERO
växelspänning AC 0,1 mV – 600 V
likspänning DC 0,1 mV – 600 V
växelström AC 10 mA – 400 A
likström DC 10 mA – 400 A
resistans 0,1 Ω – 40 MΩ
kapacitet 1 nF – 100 mF
frekvens 0,01 Hz – 50 kHz
maximal tångöppning 27 mm
överspänningskategori CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Produktslag Tångamperemeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473305 CM2-1
EAN/GTIN 4014651446892

Benämning

Utförande:

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.
Auto-V-funktion för automatisk AC/DC-identifiering. Låg ingångsimpedans (LoZ) för att undertrycka ”blindspänningar”. Lågpassfilter (HFR 800 Hz) för mätningar på taktstyrda motordrivningar. Voltsensor för beröringsfri fas- och kabelbrottkontroll. Minne (HOLD, MAX/MIN). Nollutjämning.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen