Digital tångamperemeter CM10-1

Art-nr: 473305 CM10-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 207,24 SEK /st.
  • 1 288,06 SEK /st.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

visningsområde 6 000
grundnoggrannhet 1 %
tillverkarens beteckning CM10-1
akustiskt kontinuitetstest ja
mätmetod TRUE RMS
minnesfunktion HOLD, MAX / MIN
växelspänning AC 0,1 V − 1000 V
likspänning DC 0,1 mV − 1000 V
växelström AC 10 mA − 1500 A
likström DC 10 mA − 1500 A
resistans 0,1 Ω − 600 Ω
frekvens 0,01 Hz − 10 kHz
maximal tångöppning 42 mm
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
strömförsörjning 2× 081561 LR6
Produktslag Tångamperemeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473305 CM10-1
EAN/GTIN 4014651446885

Benämning

Utförande:

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.
Utformad för yrkesanvändning inom industri, service och hantverk. Kapacitetsmätning, diodprovning. Datalogg, minne, Bluetooth, app för startströmmätning (INRUSH), lågpassfilter (HFR), voltsensor, ZERO-funktion.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen