{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
visningsområde | 2 000 | |
grundnoggrannhet | 1 % | |
tillverkarens beteckning | CM1-2 | |
akustiskt kontinuitetstest | 0 − 20 Ω | |
mätmetod | RMS | |
minnesfunktion | 5 | |
växelspänning AC | 0,1 V − 600 V | |
likspänning DC | 0,1 V − 600 V | |
växelström AC | 0,1 A − 400 A | |
resistans | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
maximal tångöppning | 30 mm | |
överspänningskategori | CAT III 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
strömförsörjning | 2× 081561 LR3 | |
Produktslag | Tångamperemeter |
Artikelnummer | 473305 CM1-2 | |
EAN/GTIN | 4014650440624 | |
Tillverkarens nummer | 044062 |