{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
visningsområde | 6 000 | |
grundnoggrannhet | 1 % | |
tillverkarens beteckning | CM11 | |
akustiskt kontinuitetstest | 0 − 100 Ω | |
mätmetod | TRUE RMS (AC) | |
minnesfunktion | HOLD, MAX / MIN | |
växelspänning AC | 0,01 V − 600 V | |
likspänning DC | 0,01 V − 600 V | |
växelström AC | 0,1 mA − 20 A | |
likström DC | 0,1 mA − 10 A | |
resistans | 0,1 Ω − 600 kΩ | |
maximal tångöppning | 23 mm | |
överspänningskategori | CAT IV 300 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
strömförsörjning | 2× 081561 LR3 | |
Produktslag | Tångamperemeter |
Artikelnummer | 473305 CM11 | |
EAN/GTIN | 4014651440678 | |
Tillverkarens nummer | 044067 |