Självnivellerande korslaser GLL 3-80CG

Art-nr: 468490 3-80CG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    felgräns ±0,2 mm/m
    IP-skyddsklass IP 54
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    laserklass 2
    Färg på lasern grön
    räckvidd 30 m
    räckvidd med mottagare 120 m
    nivelleringsområde ±4 grad
    stativgänga 1/4 tum; 5/8 tum
    Längd 162 mm
    Bredd 84 mm
    höjd 148 mm
    vikt 900 g
    datautgång Bluetooth-gränssnitt
    förpackning Transportväska
    Produktslag Krysslinjelaser

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 468490 3-80CG
    EAN/GTIN 3165140888424
    Tillverkarens nummer 0601063T00

    Benämning

    Utförande:

    Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.
    En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör).
    Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LR7 Professional (tillbehör). Bluetooth-gränssnitt för fjärrstyrd användning i exakta arbeten utan beröring av apparaten. CAL Guard övervakar lasern och rapporterar negativ påverkan och kalibreringsbehov. Alternativ strömförsörjning med 4 st AA-batterier. Höjdjustering med spärr för säker och exakt uppriktning med universalhållare BM1.
    Gröna laserlinjer för bästa sikt även vid dåliga ljusförhållanden.

    Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    ackumulator med snabbladdare, BM1-universalfäste, lasermåltavla, skyddsväska, transportväska.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen