Självnivellerande korslaser GLL 2-15G

Art-nr: 468490 2-15G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    felgräns ±0,3 mm/m
    tillverkarens beteckning GLL 2-15 G
    IP-skyddsklass IP 64
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 4
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
    laserklass 2
    Färg på lasern grön
    räckvidd 15 m
    nivelleringsområde ±4 grad
    stativgänga 1/4 tum
    Längd 126 mm
    Bredd 63 mm
    höjd 115 mm
    vikt 570 g
    Produktslag Krysslinjelaser

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 468490 2-15G
    EAN/GTIN 4059952511054
    Tillverkarens nummer 0601063W00

    Benämning

    Utförande:

    Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.
    En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör).
    Kapslingsklass IP64. Robust utförande med indragna glas och gummerat hölje för användning under krävande arbetsförhållanden. Komfortabel, snabb och säker fastsättning tack vare universalhållaren LB 10 Professional med mycket starka magneter.
    Gröna laserlinjer för bästa möjliga synbarhet även under dåliga ljusförhållanden.

    Funktion:

    IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    4 st batterier nr 081561 LR6, universalhållare LB 10, lasermåltavla, skyddsväska.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen