Självnivellerande korslaser GLL 3-80C

Art-nr: 468490 3-80C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±0,2 mm/m
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
laserklass 2
Färg på lasern röd
räckvidd 30 m
räckvidd med mottagare 120 m
nivelleringsområde ±4 grad
stativgänga 1/4 tum; 5/8 tum
Längd 162 mm
Bredd 84 mm
höjd 148 mm
vikt 900 g
datautgång Bluetooth-gränssnitt
förpackning Transportväska
Produktslag Krysslinjelaser

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 468490 3-80C
EAN/GTIN 3165140888301
Tillverkarens nummer 0601063R02

Benämning

Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.
En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör).
Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LR7 Professional (tillbehör). Bluetooth-gränssnitt för fjärrstyrd användning i exakta arbeten utan beröring av apparaten. CAL Guard övervakar lasern och rapporterar negativ påverkan och kalibreringsbehov. Alternativ strömförsörjning med 4 st AA-batterier. Höjdjustering med spärr för säker och exakt uppriktning med universalhållare BM1.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

ackumulator med snabbladdare, BM1-universalfäste, lasermåltavla, skyddsväska, transportväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen