Multifunktions-/laserhållare, Typ: 1

Art-nr.: 861785 1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 200 mm
Bredd 140 mm
höjd 60 mm
vikt 0,25 kg
fäste 1/4 tum
maximal spännvidd Upp till 45 mm; med hörn upp till 55 mm
Material Plast
Produktslag Hållare, fäste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 861785 1
EAN/GTIN 4008158041469
Tillverkarens nummer STE-LH
Tillverkare BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

L-svarvhållare med två rotationsaxlar: 360° bredvid fästklämman, 180° på gängfästet. Hållare med 1/4 tum gängfäste.

Användningsdata:

För fixering av hjälpmedel, t.ex. laser, kamera, byggstrålkastare. Kan användas utan verktyg på både runda (upp till 45 mm) och prismatiska (upp till 55 mm) bärande delar, t.ex. tak- och montagestöd (nr 861780), profiler, stegar etc.

Anmärkning:

Passande laser under nr 468488; 468490; 468481; 468465 samt passande avståndsmätare under nr 465550 storlek X3; storlek X4 och nr 465560 storlek GLM50-27C.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen