Laseravståndsmätare GLM50-27C

Art-nr: 465560 GLM50-27C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GLM50-27C
Mätnoggrannhet ±1,5 mm
stativgänga 1/4 tum
datautgång Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR6
räckvidd 50 m
addition/subtraktion ja
minimal-/maximalmätning ja
yt- och volymberäkning ja
indirekt mätning (Pythagoras) ja
lutningssensor 360 grad
senaste mätningar sparas ja
strömförsörjning 081551 LR6
batteriets livslängd (mätningar) 25 000
laserklass enligt IEC 825-1 2
Längd 119 mm
Bredd 53 mm
höjd 29 mm
vikt 200 g
Produktslag Avståndsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 465560 GLM50-27C
EAN/GTIN 4059952518824
Tillverkarens nummer 0601072T00

Benämning

Utförande:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1.
Enkel hantering med förbättrat användargränssnitt och belyst display. Plug-in-funktion. Den inbyggda 360° lutningssensorn visar direkt ett objekts lutning när höljet läggs mot det och möjliggör en indirekt höjdmätning. Utarbetande av digitala våningsplaner, import av befintliga våningsplaner, bearbetning och export av resultat samt enkel byggplatsmåttsättning. Snabb och effektiv dataöverföring och dokumentation tack vare Bluetooth-konnektivitet och Bosch-appen MeasureOn.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska.
Inkl. batterier nr 081551 LR6.

Specialtillbehör:

Mätstativ nr 468558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen