Laseravståndsmätare GLM100-25C

Art-nr: 465560 GLM100-25C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GLM100-25C
Mätnoggrannhet ±1,5 mm
tillverkarens beteckning GLM100-25C
stativgänga 1/4 tum
datautgång Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
räckvidd 100 m
addition/subtraktion ja
minimal-/maximalmätning ja
yt- och volymberäkning ja
indirekt mätning (Pythagoras) ja
lutningssensor 360 grad
digital målsökare ja
senaste mätningar sparas ja
strömförsörjning 081551 LR6
laserklass enligt IEC 825-1 2
Längd 142 mm
Bredd 64 mm
höjd 28 mm
vikt 230 g
Produktslag Avståndsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 465560 GLM100-25C
EAN/GTIN 4059952614298
Tillverkarens nummer 0601072Y00

Benämning

Utförande:

Laseravståndsmätare med robust, stöttåligt hölje, stänk- och dammskyddat. Treradig bakgrundsbelyst display för optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt IEC 825-1.
Precision över stora avstånd. Överföringar av mätningar via Bluetooth till den nya MeasureOn-appen.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska.
Inkl. batterier nr 081551 LR6.

Specialtillbehör:

Mätstativ nr 468558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen