{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | GLM150-27C | |
Mätnoggrannhet | ±1,5 mm | |
tillverkarens beteckning | GLM150-27C | |
stativgänga | 1/4 tum | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 3,12 Ah | |
märkspänning | 3,6 V | |
räckvidd | 150 m | |
addition/subtraktion | ja | |
minimal-/maximalmätning | ja | |
yt- och volymberäkning | ja | |
indirekt mätning (Pythagoras) | ja | |
lutningssensor | 360 grad | |
digital målsökare | ja | |
senaste mätningar sparas | ja | |
strömförsörjning | Litiumjonbatteri | |
laserklass enligt IEC 825-1 | 2 | |
Längd | 142 mm | |
Bredd | 64 mm | |
höjd | 28 mm | |
vikt | 210 g | |
Produktslag | Avståndsmätare |
Artikelnummer | 465560 GLM150-27C | |
EAN/GTIN | 4059952614304 | |
Tillverkarens nummer | 0601072Z00 |